※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ユニロン丸シート軸付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
#1000
#120
#240
#320
#600
#800
#1000
外径(Φmm)
60
25
30
40
50
80
100
幅(mm)
25
7
25
軸径(Φmm)
6
3
6
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24692788
品番
SN6020A15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
外径(Φmm)
60
幅(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
4000
粒度
#1000
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合