※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ユニロン軸付ホイール(ハード)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1箱(5個)
粒度
#320
#120
#240
#320
#600
#800
#1000
#1500
外径(Φmm)
25
10
13
25
50
75
100
幅(mm)
25
13
5
25
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24693296
品番
NH2525A11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
外径(Φmm)
25
幅(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
15000
粒度
#320
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応