ヤナセ(柳瀬)
ラッピングフィルムシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
#600
#400
#600
#1000
#1500
#2000
#3000
#4000
#6000
#8000
#10000
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
24694084
品番
RP-30B
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
粒度
#600
色
グリーン
粒径(mm)
30
寸法(縦×横)(mm)
280×230
タイプ
両面テープ式
適合材
プリント基板、光ファイバー
RoHS指令(10物質対応)
対応