RP-5B ラッピングフィルムシート ヤナセ(柳瀬) 24694136

ラッピングフィルムシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#3000
内容量1箱(50枚)注文コード24694136品番RP-5B
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。

粒度#3000イエロー粒径(mm)5寸法(縦×横)(mm)280×230タイプ両面テープ式適合材プリント基板、光ファイバーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする