曜日別特売
EDC-1013 レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬) 24695992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンダイヤベルト ハード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度#600
幅(mm)10
周長(mm)330
内容量1個注文コード24695992品番EDC-1013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500

ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。

粒度#600幅(mm)10周長(mm)330適合材ガラス、石材など最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24695992EDC-101320790256EDC-1013EDC-1013 レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬) 20790256レジンダイヤベルト ハードヤナセ(柳瀬)1箱(10本)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする