曜日別特売
TOF50255 ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) ヤナセ(柳瀬) 24696665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度#80
外径(Φmm)(静止時)50、(回転時)65
幅(mm)25
内容量1箱(10個)注文コード24696665品番TOF50255
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

回転による遠心力で径が大きくなり内面研磨に最適です。ソフトなアタリで重研磨ができます。巻き込みタイプのため、研磨面積が大きく、美しい仕上げ面。

外径(Φmm)(静止時)50、(回転時)65幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000粒度#80トラスコ品番323-7672軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】ワンタッチ軸付トッポ 着脱カンタン、ワンタッチ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする