HBI1337 金型用砥石 YE ヤナセ(柳瀬) 24697882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型用砥石 YE

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
粒度#120
寸法B(mm)13
寸法A(mm)100
寸法C(mm)3
内容量1箱(20個)注文コード24697882品番HBI1337
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。

粒度#120寸法A(mm)100寸法B(mm)13寸法C(mm)3適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする