※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
金型用砥石 YE
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
粒度
#600
#120
#180
#240
#320
#400
#600
#800
#1000
寸法B(mm)
13
6
13
寸法A(mm)
100
100
150
寸法C(mm)
5
3
5
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
24698013
品番
HBI13513
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
粒度
#600
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
5
適合材
金型
RoHS指令(10物質対応)
対応