HBI15112 金型用砥石 YE ヤナセ(柳瀬) 24698083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型用砥石 YE

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
粒度#400
寸法B(mm)13
寸法A(mm)150
寸法C(mm)5
内容量1箱(20個)注文コード24698083品番HBI15112
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。

粒度#400寸法A(mm)150寸法B(mm)13寸法C(mm)5適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする