※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
金型用砥石 YG
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
粒度
#800
#240
#320
#400
#600
#800
寸法B(mm)
13
6
13
寸法C(mm)
5
3
5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
24698503
品番
HZI13514
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。
粒度
#800
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
5
適合材
金型
RoHS指令(10物質対応)
対応