ヤナセ(柳瀬)
鋼線 〈軸付カップブラシ〉
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
65
40
50
65
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24700707
品番
BKCJ-65
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
タイプ
鋼線Φ0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応