BKCJ-75 鋼線 〈軸付カップブラシ〉 ヤナセ(柳瀬) 24700716

鋼線 〈軸付カップブラシ〉

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)75
内容量1箱(5個)注文コード24700716品番BKCJ-75
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法A(mm)75寸法B(mm)20寸法C(mm)6寸法D(mm)35最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000タイプ鋼線Φ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする