※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
50
25
32
38
50
65
75
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24700752
品番
BKF-50
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
35
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
タイプ
鋼線Φ0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応