BKMA-40 鋼線メッキ 〈軸付アザミ型ブラシ〉 ヤナセ(柳瀬) 24700892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼線メッキ 〈軸付アザミ型ブラシ〉

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法A(mm)40注文コード24700892品番BKMA-40
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法A(mm)40寸法B(mm)25寸法C(mm)6寸法D(mm)30最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000タイプ鋼線メッキΦ0.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする