RSN2040-7 軸無しカートリッジロール ヤナセ(柳瀬) 24702798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸無しカートリッジロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度#120
外径(Φmm)20
幅(mm)40
内容量1箱(10個)注文コード24702798品番RSN2040-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。低コストで経済的です。右回転でご使用ください。

外径(Φmm)20幅(mm)40最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000粒度#120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする