※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
重研削用軸付フラップホイール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
1箱(10個)
1箱(5個)
粒度
#80
#40
#60
#80
外径(Φmm)
80
30
40
50
60
80
100
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24702974
品番
UF8025Z5
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
粒度
#80
外径(Φmm)
80
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応