※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
小径バフ 〈モスリンバフ〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
Φ3軸付
Φ3軸付
Φ2.34軸付
本体のみ
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24703096
品番
3MB20
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タイプ
Φ3軸付
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
5
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
43
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応