※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
小径バフ 〈茶カツエメリー〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
Φ3軸付
Φ3軸付
Φ2.34軸付
本体のみ
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24703157
品番
3EB25
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
タイプ
Φ3軸付
外径(Φmm)
25
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
43
厚さ(mm)
5
トラスコ品番
812-3359
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応