※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
軸径(Φmm)
-
注文コード
24703263
品番
KB25
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
本体のみ
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
3
軸径(Φmm)
-
軸長(mm)
-
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応