※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
真鍮 〈軸付カップブラシ〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
40
40
50
65
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24703385
品番
BMCJ-40
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
タイプ
真鍮Φ0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応