曜日別特売
B25HK 精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B25HK 精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704277
B25HK 精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704277

精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラシ直径(Φmm)25
内容量1箱(10個)注文コード24704277品番B25HK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法A(mm)25寸法B(mm)7寸法C(mm)3寸法D(mm)40粒度#180最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ砥粒入りユニロンΦ0.45軸長(mm)40毛丈(mm)7ブラシ直径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする