SSB 積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬) 24704392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積みサイザルバフ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
外径(Φmm)250
穴径(Φmm)12.7
内容量1箱(5個)注文コード24704392品番SSB
参考基準価格(税別)¥22,550販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途
白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。
外径(Φmm)250穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする