KRS-403XF5N RS-232Cケーブル サンワサプライ 24710017

KRS-403XF5N RS-232Cケーブル サンワサプライ 24710017
KRS-403XF5N RS-232Cケーブル サンワサプライ 24710017
KRS-403XF5N RS-232Cケーブル サンワサプライ 24710017
KRS-403XF5N RS-232Cケーブル サンワサプライ 24710017

RS-232Cケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1本注文コード24710017品番KRS-403XF5N
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。
※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。

ケーブル長(m)5コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブルUL2464ケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式クロス結線アズワン品番64-0875-86RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする