コクヨ
K2 クリヤーブック(固定式・サイドスロー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ポケット数
20
20
40
色
青
青
黄緑
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24710157
品番
K2ラ-SK20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
書類の出し入れがしやすいサイドスロー 逆さにしても書類が落ちにくい。
サイズ
A4-S
色
青
ポケット数
20
仕様
替背紙式、中芯白、中紙なし
材質
表紙・中芯・ポケット/R-PP
背幅(mm)
10
寸法(高さH×幅W)(mm)
312×240
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
表紙・中芯・ポケット:R-PP50%
もっと見る