MT887 振動軽減手袋 快振くん マックス 24714883

MT887 振動軽減手袋 快振くん マックス 24714883
MT887 振動軽減手袋 快振くん マックス 24714883

振動軽減手袋 快振くん

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.8
内容量1双注文コード24714883品番MT887
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。

サイズLトラスコ品番836-5428材質表:ポリエステル/ポリウレタン、裏:人工皮革オレンジ質量(g)98入数(双)1全長(cm)23.8中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)23ゲージ数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24714892
2023-11-20
用途: 林業で使用(チエンソー)
滝の湯旅館サービス業

新しい時はごわごわですが、使い込むとフィットしてきます。

対象商品 : 24714883
2023-10-20
用途: 狩り払い機
その他業種

草刈りをする時に、振動があまりしないので作業が
やりやすいです。

対象商品 : 24714874
2022-06-13
用途: 草刈、チェンソー使用時
農・林・水産業

振動がやわらぎ、指先、手のひらにヒットしているので、非常に使い易いです。

対象商品 : 24714892
2018-07-13
用途: 草刈り
有限会社加藤組農・林・水産業

手首のマジックテープを止めると外側に隙間ができる。そこからぶとに咬まれる。そこを塞いでほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 24714892
2017-10-15
用途: 草刈り作業やチェーンソー、木工作業に使用し

短時間の作業ですので十分機能していると思いますし手の甲もメッシュぽいですから通気も良いと思います

対象商品 : 24714883
2021-06-02
用途: チエンソーと刈り払い機の防振対策
農・林・水産業

掌の握ったときの異物感が有るので、掌の防振ゴムを分割してもっと手のひらになじむようにしてほしい。早く疲れる。

対象商品 : 24714874
2018-11-17
用途: 地域の山林作業
北澤その他業種

山林作業の機械防振用に大量購入して、地域の作業参加者に支給しました。
しっかりした手袋ですが、握るのにもう少し軽く出来ないものかと・・・

2が参考にしています
対象商品 : 24714874
2018-10-07
用途: 草刈り作業時

振動軽減については正直言ってわかりません。草刈機1時間半使用後は若干手がしびれます。
薄手のゴムの手袋でも同じようにしびれます。
あと購入時中指のサイズを測りMサイズにしましたが、小さかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする