曜日別特売
78180 MOTO GPS RADAR LCD バイク用ステー DAYTONA(デイトナ) 24716685

MOTO GPS RADAR LCD バイク用ステー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24716685品番78180
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バイクのM10タイプのミラーに取り付けできるステーです。ステーと取り付けビス4本付属。

注意
※バイク用ステーと本体を固定するネジは、本商品に付属するものをご使用ください。やもえず市販のネジを使用する場合は、M4サイズで本体差込長さ6mm以下のものをご使用ください。本体差込長さが6mmを超えるネジを使用するとケースが破損し、防水性を損なうだけでなく、内部基板を破損する恐れがありますので絶対に使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24716685
2019-08-10
用途: バイク用レーダーの取り付け
製造業

バイクのレーダーを取り付ける為に購入しました。付属のエル型ステーが薄すぎてバイクの振動(アイドリング時でも!)で凄い揺れます。仕方無いので厚みの有るステーを用意して交換しました。専用ステーセットとしてコスト、クオリティの面で問題が有ると思いました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする