※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB114BS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
注文コード
24717639
品番
VNB114BS-8A-2D
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
1/4
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
作動方式
パイロット式
CADデータダウンロード