VNB114BS-8A-5DZB 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB114BS SMC 24717648

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB114BS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc注文コード24717648品番VNB114BS-8A-5DZB
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径1/4ポート数2ねじの種類Rc定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする