曜日別特売
HK-7 ケアガウン HK-7 ナガイレーベン 24718645

ケアガウン HK-7

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード24718645品番HK-7
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ホワイトサイズLL袖丈(cm)48前丈(cm)107前幅(cm)60素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応前肩幅(cm)46.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24718618
2026-03-05
用途: 歯科診療
三島歯科医院医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしてよかった。しかし、袖が短かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする