US-81 男子横掛8分袖 US-81 ナガイレーベン 24719327

男子横掛8分袖 US-81

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード24719327品番US-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
シルバーグレーサイズS肩幅(cm)42袖丈(cm)47着丈(cm)72バスト(cm)100素材ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする