ナガイレーベン
術前術後衣 EG-315
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24720632
品番
EG-315
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ソフトで肌触りが良く、耐久性にも優れた素材を使用しています。
袖、脇、肩はスナップにより開閉が自由にできます。
色
グリーン
サイズ
L
着丈(cm)
125
裾幅(cm)
77
素材
ポリエステル100%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応