NP-422 女子食品衣半袖 NP-422 ナガイレーベン 24721113

女子食品衣半袖 NP-422

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード24721113品番NP-422
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
サイズLL肩幅(cm)44袖丈(cm)20着丈(cm)69バスト(cm)113素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-30
用途: 調理時
製造業

洗濯時の汚れ落ちがすごく良いです。
しょうゆのシミも真っ白になります。
夜 洗って、朝には乾きます。
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする