8960 Tweed Met 帽子タイプ アサヒサイクル 24723144

8960 Tweed Met 帽子タイプ アサヒサイクル 24723144
8960 Tweed Met 帽子タイプ アサヒサイクル 24723144

Tweed Met 帽子タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード24723144品番8960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般車向けデザイン ヘルメットに帽子型の生地を被せました 自転車用では少ないSGマーク付き

用途
自転車専用
サイズS/M兼用グレー調整方法ダイヤル式安全規格SG適合サイズ(cm)54~57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24723169
2020-04-27
用途: 自転車
その他業種

購入者のレビューでサイズが実際より大きめ表示、というのを信じて購入したがその通り L/XLで私の小さめの頭でも使用できた
面倒なので交換もせず使い始めたが受領時に初めからサイズ調整の内張り部分(ベルト)を本体に樹脂のピンを差し込み止めてある部分が壊れていた
当たり前かもしれないが想像以上に衝撃保護材の厚みがあり写真で見るほど帽子風ではない 競馬の騎手風? もっと薄手でも十分に安全確保できる衝撃吸収材が開発されるといいのだが

対象商品 : 24723144
2018-11-26
用途: 自転車用
神戸ニット株式会社製造業

帽子みたいで可愛い。
12月に買ったので問題無いが
夏になると季節外れに見えるかな。

対象商品 : 24723144
2019-08-08
用途: 自転車乗車時使用
建設業・工事業

サイズがおかしい
私は36cmを使用していますが
購入品はサイズが小さく内装材を撤去して
どうにか入るぐらいです
長時間の使用にはふむきと感じました

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする