ナガイレーベン
女子パンツ ML-1123
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
バーガンディ
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24723807
品番
ML-1123
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。
すっきりとしたストレートシルエットの美脚パンツです。
色
ネイビー
サイズ
L
ウエスト(cm)
66-71
ヒップ(cm)
99
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
股下(cm)
83(フリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応