ナガイレーベン
女子パンツ ML-1123
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
バーガンディ
ネイビー
バーガンディ
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24723843
品番
ML-1123
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。
すっきりとしたストレートシルエットの美脚パンツです。
色
バーガンディ
サイズ
M
ウエスト(cm)
60-66
ヒップ(cm)
95
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
股下(cm)
83(フリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応