曜日別特売
ML-1123 女子パンツ ML-1123 ナガイレーベン 24723868

女子パンツ ML-1123

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
バーガンディ
サイズLL
内容量1枚注文コード24723868品番ML-1123
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。
すっきりとしたストレートシルエットの美脚パンツです。

バーガンディサイズLLウエスト(cm)71-77ヒップ(cm)105素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果股下(cm)83(フリー)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする