※ガウンのみ
ナガイレーベン
ケアガウン KEX-1140
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピーチ
ホワイト
サックス
ピーチ
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24724306
品番
KEX-1140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
色
ピーチ
サイズ
L
袖丈(cm)
48
前丈(cm)
107
前幅(cm)
58
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
前肩幅(cm)
45