PG-1411 患者衣 じんべい型(子供用) PG-1411 ナガイレーベン 24726284

患者衣 じんべい型(子供用) PG-1411

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3S
グリーン
内容量1枚注文コード24726284品番PG-1411
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

甚平スタイル。
子供用サイズの患者衣です。
衿のラインはサイズごとに色を変え、一目瞭然に。

グリーンサイズ3S着丈(cm)47後ろ幅(cm)38素材綿55%、ポリエステル45%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする