ナガイレーベン
検診衣じんべい型 LK-1431
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
色
グレー
グレー
ピンク
ブルー
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24726643
品番
LK-1431
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
左右の打ち合わせ位置をかえた、胸元が見えにくい構造の、甚平スタイルです。
色
グレー
サイズ
M
着丈(cm)
70
後ろ幅(cm)
55
素材
ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応