LK-1431 検診衣じんべい型 LK-1431 ナガイレーベン 24726722

検診衣じんべい型 LK-1431

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1枚注文コード24726722品番LK-1431
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

左右の打ち合わせ位置をかえた、胸元が見えにくい構造の、甚平スタイルです。

ブルーサイズM着丈(cm)70後ろ幅(cm)55素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする