LG-1476 患者衣 パジャマ型 LG-1476 ナガイレーベン 24727973

患者衣 パジャマ型 LG-1476

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズEL
ベージュ
内容量1枚注文コード24727973品番LG-1476
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ベージュサイズEL肩幅(cm)58袖丈(cm)56着丈(cm)76バスト(cm)138素材綿55%、ポリエステル45%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする