GS161150 片頭 剛彩ビット ベッセル 24731684

片頭 剛彩ビット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)150
先端サイズNo.1
内容量1セット(2本)注文コード24731684品番GS161150
参考基準価格(税別)¥719販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。

刃先幅寸法(mm)-材質ダイハード鋼全長(mm)150種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24731736
2024-03-07
用途: 機会メンテ
卸売・小売業

100ミリ超える長さのビットを探していて、こちらを購入しました。まだ使いはじめて数日ですが、先端マグネットも強度も問題ありません。長すぎず短すぎない絶妙な長さも気に入っています。

対象商品 : 24731727
2024-03-06
用途: ドリルドライバービット交換
アテック

見た目、しっかりしてそう。
パッケージのデザインが良いのか、本体が良いのかわかりませんが、
いいんじゃないでしょうか

対象商品 : 24731736
2024-03-31
用途: 機械メンテ
卸売・小売業

この長さがなかなか他で買えないから重宝しています。

対象商品 : 24731709
2022-01-31
用途: 木工、金工時のねじ止め
不動産業

木工、金工作業時にねじ頭を舐める事も無く、サイズを素早く判別できるカラー表示が有り難いです。

対象商品 : 24731727
2021-05-23
用途: 差替グリップにつけて、普通のドライバーとして
その他業種

謳い文句通り、狭い場所に重宝する。通常の軸径だと躊躇する入り組んだ箇所もすっと差し込める。パッと見は先がひとつ小さい1番のサイズ感だが、きっちりねじ頭に噛み込み、カムアウトする気配ゼロ。

1が参考にしています
対象商品 : 24731675
2021-06-13
用途: ねじ回し

刃先もなかなか強くなめにくいので良い商品だと思います、

1が参考にしています
対象商品 : 24731727
2018-09-19
用途: 端子台の結線

今までのビットには無かった食いつきの良さです。そのためにビス頭がなめることが無いです。しかも、それが持続します。すばらしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする