GSH100S 片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル 24732025

片頭ヘックス 剛彩ビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)10
内容量1個注文コード24732025品番GSH100S
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。

両頭機能片頭全長(mm)65先端形状六角対辺寸法(mm)10差込角対辺(mm)6.35材質ダイハード鋼本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24732007
2020-08-25
用途: キャップボルト締付

インパクトドライバ用で使用していますが、十分な強度で安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 24731946
2019-07-03
用途: 精密機械の分解(メンテナンス)
製造業

ヘックス対辺1.5㎜は普通少しの力でよくなめる物が多い中ベッセル剛彩ビットは粘り強くかなりの力で絞めてもなめることがない。プロ用としてよい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする