曜日別特売
GSBP050S 剛彩ボールポイントビット ベッセル 24732199

剛彩ボールポイントビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)5
内容量1個注文コード24732199品番GSBP050S
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。
狭く限られた場所での使用に最適。

両頭機能片頭全長(mm)100先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)5差込角対辺(mm)6.35材質ダイハード鋼本数1刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする