GSBP040L 剛彩ボールポイントロングビット ベッセル 24732253

剛彩ボールポイントロングビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)4
内容量1個注文コード24732253品番GSBP040L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
両頭機能片頭全長(mm)150先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)4差込角対辺(mm)6.35材質ダイハード鋼本数1刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24732244
2019-05-19
用途: 機械メンテナンス
その他業種

この手の商品が昔から存在すれば、無駄な道具を入手すれば済んだと、つくづく思います。必要にして充分です。海外メーカーの長いソケットなど試しましたが、入手経路が安定していて、さらに国産品というのが嬉しいです。必要なのはメンテナンスへの対応で、道具収集でありません。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする