曜日別特売
LK-2860 男女兼用ブルゾン LK-2860 ナガイレーベン 24739338

男女兼用ブルゾン LK-2860

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード24739338品番LK-2860
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
TネイビーサイズL肩幅(cm)46袖丈(cm)63.5着丈(cm)72バスト(cm)112素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする