曜日別特売
NX-2922 ニットシャツ(男女兼用) NX-2922 ナガイレーベン 24739855

ニットシャツ(男女兼用) NX-2922

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アプリコット
サイズSS
袖丈(cm)21
肩幅(cm)38
内容量1枚注文コード24739855品番NX-2922
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

左胸、両脇ポケット。
両脇のポケット口は斜めカット、手の出し入れがスムーズです。
爽やかで健康的。
スポーティテイストのデザインです。

アプリコットサイズSS肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)67バスト(cm)96素材身頃:ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果、別布:ポリエステル60%、綿40%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果生地制菌加工RoHS指令(10物質対応)対応性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする