曜日別特売
SD-3000 男子シングルドクターコート SD-3000 ナガイレーベン 24740957

男子シングルドクターコート SD-3000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズBL
内容量1枚注文コード24740957品番SD-3000
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ドクターウエアの頂点、4D+に、お求めやすいエントリーモデルが、誕生しました。
デザイン、仕立て、着心地はそのまま。
あの格調、気品がより気軽に、手を通していただけます。
美しいシルエット、そしてこだわりのボタンと裏地を備えた診察衣です。
ニット素材を使用し、洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。

ホワイトサイズBLエコマーク認定認定肩幅(cm)51袖丈(cm)61着丈(cm)99バスト(cm)130素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地再生PET使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19103026
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする