日本アンテナ
4K8K対応BS/110°CS アンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
24740958
品番
50SRL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
BSデジタル放送と100°CSデジタ放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
右左旋円偏波対応
付属品
結束バンド(L×150mm)×1本、5C用F型接栓×1セット、防水キャップ×1個
適合
BS、110°CS
質量(kg)
2.1
電源(V)
DC15(+13.5~+16.5)
消費電力(W)
2.4以下(DC15V入力時)
受信周波数
11.70~12.75GHz
口径
50cm型
適合マスト径(Φmm)
32~50
耐風速(m/s)
20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
アンテナ利得(dBi)
BS帯域:34.5(標準)、110°CS帯域:34.9(標準)
性能指数G /T(dB/K)
BS帯域:14.7(標準)、110°CS帯域:15.1(標準)
コンバーター総合利得(dB)
52±4
コンバーター雑音指数(dB)
0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)
-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m
2
)
0.24
出力周波数
右施:1032~2072MHz、左施:2227~3224
注意
※4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。