EDG3P 4K8K対応 屋内用分配器(金メッキ仕様) 全電通 日本アンテナ 24741003

4K8K対応 屋内用分配器(金メッキ仕様) 全電通

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個分配数3タイプ全端子電流通過型注文コード24741003品番EDG3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

接続端子は金メッキ仕様。
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックが出来ます。
全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V/0.8A)

分配数3適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.055タイプ全端子電流通過型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.7×48×20周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2602)2.5以下、(2602~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)7.5以下、(76~222)6.5以下、(222~770)7.5以下、(770~1489)8.0以下、(1489~2150)10.0以下、(2150~2602)12.0以下、(2602~3224)13.5以下端子間結合損失(dB)(10~76)16以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2602)13以上、(2602~3224)13以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24741003
2019-03-26
用途: アンテナの取替え時 配線の取替え時
その他業種

全電通で、性能は非常にいいと思います。ただ、木板等に取り付け可能ならば、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする